| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-81 01 250 Herst.-Nr.: 81 01 250 EAN/GTIN: 4003773078463 |
| | |
|
| | |
| 81 01 250 Siphon- und Connectorenzange "SpeedGrip" ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Für Connectoren, Ölfilter, Kunststoffrohre und Siphons. Robust, hoch belastbar. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen. Optimale Haftung bei schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm. - Kapazität Spannbereich (Durchmesser): Ø 25 – 80mm - Einstellpositionen: 25 Weitere Informationen: | | Spannweite: | nein mm | Länge: | 250 mm | Gewicht: | 355 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | Kopf: | poliert | Einstellpositionen: | 25 | Kapazität Spannungsbereich: | 25 - 80 mm | Artikellänge: | 250 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Connectorzange, Rohrgreifzange, Siphonzange, Syphongreifzange, Syphonzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex 250mm, armaturenschonzange l. 250mm, armaturenzange knipex, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set |
| | |
| |