| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-16 65 125 SB Herst.-Nr.: 16 65 125 SB EAN/GTIN: 4003773043157 |
| | |
|
| | |
| 16 65 125 SB Abmantelungswerkzeug für Datenkabel Zum Abmanteln von UTP- und STP-Datenkabeln mit Ø 4,5 bis 10,0 mm. Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 — 4mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 4,5 – 10mm - Kabeltyp: CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted Pair (UTP/STP) CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted Pair (UTP/STP) Weitere Informationen: | | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Auswechselbare Messer: | nein | Abisolierbereich Durchmesser: | 4.50 mm | 10 mm | Abisolierbereich Querschnitt: | 0.20 mm² | 4 mm² | Gewicht: | 50 g | Kabeltyp: | CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted Pair (UTP/STP) | Kabeltypen: | CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted Pair (UTP/STP) | Abisolierwert Durchmesser: | 4.5 - 10 Ø mm | Abisolierwert mm²: | 0.2 - 4 mm² | Artikellänge: | 125 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, abisoliermesser knipex, abisolier messer, ethernetkabel kat 5, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |