Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 20 72 V04 XS Mini-Zangenset XS 1 x 87 00 100, 1 x 86 04 100 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-00 20 72 V04 XS
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 72 V04 XS
EAN/GTIN:
     4003773087328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Wapu Zange
Wapuzange
00 20 72 V04 XS Mini-Zangenset XS Immer schnell zur Hand, immer hilfreich: Zangenschlüssel XS und KNIPEX Cobra® XS in praktischer Gürteltasche. Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe. Mit Zangenschlüssel XS: 100 mm Werkzeuglänge, parallele Maulöffnung greift schonend bis 21 mm Schlüsselweite. Mit KNIPEX Cobra® XS: 100 mm Werkzeuglänge, greift rundliche Werkstücke bis 28 mm, mit Selbstklemmeffekt. Abmessungen (B x H x T): 60 x 110 x 40 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 30mm - Abmessung Höhe außen (innen): 110mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 45mm Lieferumfang: 1 x 87 00 100 KNIPEX Cobra® XS Wasserpumpenzange (100 mm), 1 x 86 04 100 KNIPEX Zangenschlüssel XS Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (100 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Tasche
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
297 g
Artikellänge:
45 mm
Abmessung Breite außen (innen):
30 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
110 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
45 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zangenschlüssel, werkzeug gürteltasche knipex, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, 00 20, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, flugzeugbau, flugzeugindustrie, flugzeuginstandhaltung, flugzeugwartung, gürteltasche, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, knipex pakete, knipex sets, knipex sortiment, landwirtschaft, luftfahrt, luftfahrtbedarf, luftfahrttechnik, mini-zangensets, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, set, tasche, werkstattbedarf, werkstattzubehör, werkzeug-sets, werkzeugset, werkzeugsortimente, zangen-sets, cobra, wapu, wasserpumpenzange, wasserpumpenzangen, kleine zange, mini zange, zange xs, schraubenschlüssel, schraubzangen, zangenschlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 72 XS LE
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.