Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240544
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240544
EAN/GTIN:
     4046356528146
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
phoenix contact aderendhülse
Mit dem BLUEMARK beschriftbare Aderendhülsen. Passende Crimpzangen aus dem TOOL fox Werkzeugprogramm finden Sie im Katalog CLIPLINE Teil 2.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
true
Bandware:
true
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen band
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 780 Stück (ab € 0,06288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,81*
€ 74,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,16*
€ 60,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,44*
€ 60,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 49,04*
€ 58,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212368
ab € 53,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 128,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,49*
Zubehör
Phoenix Contact
5146567
ab € 63,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.