| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1212719 Herst.-Nr.: 1212719 EAN/GTIN: 4046356857789 |
| |
|
| | |
| Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt. Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung. Weitere Informationen: | | Querschnitt: | 0.25 mm² | 2.5 mm² | Länge: | 204 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, phoenix contact presszange, dornpresszange, presszange trapezpressung |
| | |
| |