Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1212034 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Phoenix 1212034 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1212034
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212034
EAN/GTIN:
     4046356453813
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Aderendhülsen-Crimpzange
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung. Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.25 mm² | 6 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212035
ab € 52,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.