Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1207983 Kabel-Crimper Schwarz
Phoenix Contact 1207983 Kabel-Crimper Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1207983
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207983
EAN/GTIN:
     4017918980641
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzange für Aderendhülsen bis 16 mm²
Weitere Informationen:
Querschnitt:
10 mm² | 16 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.