Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1212043 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Phoenix 1212043 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1212043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212043
EAN/GTIN:
     4046356453875
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Aderendhülsen-Crimpzange
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung. Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.5 mm² | 6 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1212036
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.