Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2861218
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861218
EAN/GTIN:
     4017918894160
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Fernbus-Anschlüsse in LWL-Technik. Optische Streckendiagnose.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
85.05 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
70.48 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,23*
€ 381,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,15*
€ 380,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,91*
€ 365,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 11,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2727608
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2799487
ab € 127,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.