Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2702944
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702944
EAN/GTIN:
     4055626431260
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
LWL-Konverter, zum Umsetzen von 100Base-T auf Polymer- und PCF-Faser (660 nm), SC-RJ-LWL-Anschluss (PROFINET-Standard), schienenmontabel, Versorgung 24 V DC
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Höhe:
99 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,90*
€ 441,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,54*
€ 382,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2708876
ab € 3.144,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 547,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2313397
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2313407
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2313070
ab € 183,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2708656
ab € 46,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1656673
ab € 19,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.