Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2702255 Modem
Phoenix Contact 2702255 Modem
Artikel-Nr.:
     C1151-2702255
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702255
EAN/GTIN:
     4055626055541
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
G.SHDSL Modem
GPRS Modem
Distanzen bis zu 20 km. Bis zu 15,3 MBit/s im 2-Draht-Betrieb. Bis zu 30 MBit/s im 4-Draht-Betrieb. Robustes Modulationsverfahren (SHDSL). Ferndiagnose via IP und automatische Ereignismeldungen via SNMP.
Weitere Informationen:
Bustyp/Schnittstelle:
Ethernet
Höhe:
130 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
160 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,24*
€ 1.453,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,57*
€ 1.441,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,80*
€ 1.412,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,99*
€ 1.387,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,81*
€ 1.357,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702409
ab € 605,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2891246
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 94,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2702258
ab € 117,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.