Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > G.SHDSL Modem

  G.SHDSL Modem  (6 Angebote unter 30.803.458 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „G.SHDSL Modem“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"G.SHDSL Modem"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Phoenix Contact 2702409 Modem (18 Angebote) 
Zweite Generation: Unmanaged Ethernet-Extender, für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Linien- und Ringstrukturen, Datenraten bis 30 MBit/s, Distanzen bis 20 km auf betriebseigenen Kupferleitungen, Diagn...
Phoenix Contact
2702409
€ 633,67*
pro Stück
 
 Stück
Modem (12 Angebote) 
Distanzen bis zu 20 km. Bis zu 15,3 MBit/s im 2-Draht-Betrieb. Bis zu 30 MBit/s im 4-Draht-Betrieb. Robustes Modulationsverfahren (SHDSL). Ferndiagnose via IP und automatische Ereignismeldungen via...
Phoenix Contact
2702255
€ 1.245,16*
pro Stück
 
 Stück
Modem (10 Angebote) 
Distanzen bis zu 20 km. RS-232, bis zu 230,4 kBit/s. RS-422, bis zu 2000 kBit/s. RS-485, bis zu 2000 kBit/s. Robustes Modulationsverfahren (SHDSL).
Phoenix Contact
2313669
€ 675,49*
pro Stück
 
 Stück
Modem (3 Angebote) 
Distanzen bis zu 20 km. Robustes Modulationsverfahren (SHDSL).
Phoenix Contact
2313656
€ 898,02*
pro Stück
 
 Stück
Modem (1 Angebot) 
Distanzen bis zu 20 km. Bis zu 15,3 MBit/s im 2-Draht-Betrieb. Robustes Modulationsverfahren (SHDSL). Ferndiagnose via IP und automatische Ereignismeldungen via SNMP.
Phoenix Contact
2702253
€ 1.420,43*
pro Stück
 
 Stück
SIMATIC ET 200SP AI 8xU BA VPE 1 (17 Angebote) 
SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI 8XU Basic, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC02, Modul-Diagnose, 16 Bit Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentra...
Siemens
6ES71346FF000AA1
€ 187,12*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema G.SHDSL Modem
^

Mit dem G.SHDSL Modem Weitverkehrsnetze aufbauen

Mit einem G.SHDSL Modem übertragen Sie Daten per Weitverkehrsnetz. Die Technologie stammt aus der DSL-Familie und überträgt Daten symmetrisch via ein oder zwei Doppeladern. Als Defacto-Zusammenfassung des SDSL und HDSL2 Standards ist G.SHDSL zu vielen SDSL und HDSL Konfigurationen abwärts kompatibel. Zum Kauf angeboten werden G.SHDSL Modems am Markt als Einsteckkarte für Server sowie auch als Industriemodem. Zur Anbindung von Netzwerken kann alternativ ein G.SHDSL Router sinnvoll sein.

Was ist G.SHDSL?

G.SHDSL ist die gängige Abkürzung für Global Standard for Single-Pair Highspeed Digital Subscriber Line. Die Technologie ermöglicht es, Netzwerke über große Distanzen aufzubauen und zu erweitern. Die G.SHDSL Technik stellt dabei genügsame Anforderungen an die Datenleitung und bietet dabei verhältnismäßig gute Datenraten. Bereits einfache Doppeladern genügen, um ein Netzwerk über größere Distanzen aufzubauen. Daher eignet sich die Technologie gut für die kostengünstige und einfache Verbindung von Netzwerken oder wichtigen Komponenten. Entspricht die Leitungscodierung dem G.SHDSL Standard, ist in der Regel eine Abwärtskompatibilität zu fast allen gängigen HDSL und SDSL Standards gegeben. Das erleichtert Ihnen die Integration in bestehende Netzwerke und ein schrittweises Upgrade Ihres Netzes.

Was leistet ein G.SHDSL Modem?

Ein G.SHDSL Modem ermöglicht die Erweiterung des lokalen Netzwerkes in der Ausdehnung. Die Technologie kann - in Abhängigkeit von Kabel- und Modem-Konfiguration - Distanzen von bis zu 10 Kilometer überbrücken. Je nach Anzahl der genutzten Doppeladern sind bis zu 4,608 kbit pro Sekunde (zwei Doppeladern), beziehungsweise bis zu 2,304 kbit pro Sekunde (eine Doppelader), möglich.

Welche Modem-Ausführungen gibt es?

Am Markt finden Sie insbesondere Einsteckkarten für bestimmte Server. Zudem werden Industriemodems für Anwendungen in der Produktionstechnik angeboten. Lokale Netzwerke binden Sie komfortabel über G.SHDSL Modem Router an.

Tipps zur Modemwahl

  • Nutzen Sie spezifische Hardware für Ihre Server. Das verspricht eine optimale Kompatibilität.
  • Router ermöglichen eine komfortable und flexible Anbindung von lokalen Netzen.
  • Für Industrieanwendungen sind meist G.SHDSL Industriemodems eine gute Wahl. Prüfen Sie dies vor dem Kauf.
  • Prüfen Sie Mobilfunklösungen technisch und wirtschaftlich als Alternative – insbesondere, wenn die Verkabelung noch nicht vorhanden ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.