Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701388
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701388
EAN/GTIN:
     4046356743709
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch). Autonegotiation. Autocrossing. Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s. Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s). 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge onboard. Datenaustausch über OPC-Server möglich. Software-Schnittstellen für den Zugriff über TCP/IP: Device Driver Interface (DDI), High Level Language Fieldbus Interface (HFI). Web-based Management. Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt). Lackierte Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
80 mm
Höhe:
120.4 mm
Tiefe:
70.23 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,92*
€ 485,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,02*
€ 471,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,56*
€ 443,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
ab € 1,553*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0071*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
ab € 5,0081*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 11,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2878599
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.