Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2692380
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2692380
EAN/GTIN:
     4046356325882
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch). Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s). 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge onboard. Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik. Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 125 mA. Maximal zulässiger Laststrom aus der Sensorversorgung: 2 A. Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik. Nennstrom je Ausgang: 500 mA. Gesamtstrom aller Ausgänge: 2 A. Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge. Minimale Sercos Zykluszeit 250 µs. FSP-IO (Function Specific Profile-IO) für modulare I/O-Geräte. Maximal 6 Echtzeit-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
80 mm
Höhe:
120.4 mm
Tiefe:
70.23 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
ab € 1,563*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0071*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
ab € 5,0081*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2878599
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.