32 digitale Ausgänge. 24 V DC, 500 mA. Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik. Minimale Update-Zeit < 100 µs. Gespeichertes Gerätetypenschild.
 |  |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 30 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 32 |
Digitale Eingänge konfigurierbar: | false |
Digitale Ausgänge konfigurierbar: | false |
Art des Digitalausgangs: | sonstige |
Ausgangsstrom: | 0.5 A |
Zulässige Spannung am Ausgang: | 24 V |
Art der Ausgangsspannung: | DC |
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
IO-Link Master: | false |
Systemkomponente: | true |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel: | 0 ms |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
SIL gemäß IEC 61508: | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige |
Breite: | 53.6 mm |
Höhe: | 126.54 mm |
Tiefe: | 52.7 mm |