Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000025073
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1884911
EAN/GTIN:
     4017918187040
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
phoenix contact tüllengehäuse
Tüllengehäuse aus Metall, Pulverbeschichtung, Verriegelungsschrauben mit Zylinderkopf, Bauform 3, Kabelverschraubung Pg21
Weitere Informationen:
Länge:
89 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
33 mm
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
Schraube
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
true
UV-beständig:
false
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,56*
€ 15,45*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,04*
€ 16,07*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,062*
€ 16,102*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 16,46*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,646*
€ 16,756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1854970
ab € 5,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1853997
ab € 4,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1854006
ab € 4,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1854035
ab € 4,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1854048
ab € 4,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1854051
ab € 4,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1885648
ab € 5,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1885619
ab € 5,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1885305
ab € 4,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1885635
ab € 5,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1885651
ab € 5,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1885664
ab € 5,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1885677
ab € 5,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1885680
ab € 5,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1853696
ab € 1,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.