Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000024373 Herst.-Nr.: 1854970 EAN/GTIN: 4017918149383 |
| |
|
| | |
| Halbverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (1 x 8,5 mm / 1 x 12 mm) und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4 Weitere Informationen: | | Für Kabeldurchmesser: | 8 mm | 8.5 mm | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Zugentlastung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,60* | € 7,60* | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,79* | € 7,84* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,798* | € 7,848* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,046* | € 8,176* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 6,47* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|