Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000025114 Herst.-Nr.: 1885664 EAN/GTIN: 4017918176761 |
| |
|
| | |
| Mehrfachverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (3 x 8 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG21... Weitere Informationen: | | Für Kabeldurchmesser: | 8.5 mm | 9 mm | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Zugentlastung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 24 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,52* | € 7,55* | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,76* | € 7,84* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,768* | € 7,848* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 6,016* | € 8,166* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 6,61* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|