Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Steckverbinder VC-MP-T3-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50476485
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1884911
EAN/GTIN:
     4017918187040
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
phoenix contact tüllengehäuse
Breite 33mm, Höhe 75mm, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Beschichtung Gehäuse sonstige, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Bügellage ohne, Mit Dichtung, Art der Verriegelung Schraube, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, EMV-Ausführung, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,49*
€ 15,94*
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,01*
€ 16,57*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,132*
€ 16,612*
28 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,34*
€ 16,98*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,626*
€ 17,286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1854970
ab € 5,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1853997
ab € 4,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1854006
ab € 4,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1854035
ab € 4,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1854048
ab € 4,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1854051
ab € 4,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1885648
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1885619
ab € 5,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1885305
ab € 4,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1885635
ab € 5,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1885651
ab € 5,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1885664
ab € 5,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1885677
ab € 5,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1885680
ab € 5,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1853696
ab € 1,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.