Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000024355 Herst.-Nr.: 1854006 EAN/GTIN: 4017918146191 |
| |
|
| | |
| Halbverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 9 - 13 Weitere Informationen: | | Für Kabeldurchmesser: | 9 mm | 13 mm | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Zugentlastung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 24 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,12* | € 5,85* | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 4,96* | € 6,98* | | | | | 32 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,00* | € 7,04* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,21* | € 7,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,17* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|