Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000025111 Herst.-Nr.: 1885635 EAN/GTIN: 4017918176730 |
| |
|
| | |
| Mehrfachverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (2 x 6 mm / 2 x 8 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG21... Weitere Informationen: | | Für Kabeldurchmesser: | 5.5 mm | 6 mm | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Zugentlastung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,54* | € 7,67* | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,77* | € 7,92* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,778* | € 7,928* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 6,026* | € 8,256* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 6,63* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|