Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1088130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1088130
EAN/GTIN:
     4055626886183
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Axioline Smart Elements, Positionserfassungsmodul, Inkrementalgebereingang: 1, symmetrische Geber, gemäß EIA-422, Digitale Eingänge: 2, 24 V DC, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Funktionsblock Wiederanlaufsperre:
false
Funktionsblock Automatischer Reset:
false
Schützkontrolle Funktionsblock:
false
Funktionsblock NOT-AUS:
false
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:
false
Funktionsblock Zustimm-Taster:
false
Funktionsblock Zweihand-Schaltung:
false
Funktionsblock Betriebsartenwahl:
false
Funktionsblock Zugangskontrolle:
false
Schutzart (IP):
IP20
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Frequenzmessung:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
true
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803979
€ 31,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
€ 852,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0830928
€ 1,26564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830756
€ 3,381*
Zubehör
Phoenix Contact
1088135
€ 59,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1088136
€ 76,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
€ 145,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
€ 6,919*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.