Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Halbrundfeile, Hieb 2, Klingenlänge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Halbrundfeile, Hieb 2, Klingenlänge 200 mm
Gedore red Halbrundfeile, Hieb 2, Klingenlänge 200 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301594
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301594
EAN/GTIN:
     4060833015943
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund

Gedore red Halbrundfeile, Hieb 2, Klingenlänge 200 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 7261 Form B, C, D, E, F
  • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
  • Mit Aufhängeloch
  • Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
365 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
70 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
35 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Feilen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8725 2-8
ab € 20,16*
Ähnlich
Gedore
R15203000
ab € 125,12*
Ähnlich
Gedore
R93000005
ab € 19,06*
Ähnlich
Gedore
R93000006
ab € 10,89*
Ähnlich
Gedore
R93100052
ab € 7,27*
Ähnlich
Gedore
R93120052
ab € 7,26*
Ähnlich
Gedore
R93140052
ab € 5,81*
Ähnlich
Gedore
R93180052
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
R93210000
ab € 11,56*
Ähnlich
Gedore
R93960000
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.