| |
|
| Artikel-Nr.: C1150C-3301415 Herst.-Nr.: 3301415 EAN/GTIN: 4060833014151 |
| |
|
| | |
| Gedore red VDE-Kabelmesser Länge 185 mm Hauptmerkmale: - VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- Mit stabiler, gerader Klinge
- Gerade Schneide
- Mit Schutzkappe
- 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 185 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 50 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 25 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.143 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, gedore red cuttermesser, abisolier messer, VDE Messer |
| | |
| |