| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301416 Herst.-Nr.: R93220128 EAN/GTIN: 4060833014168 |
| |
|
| | |
| VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Mit stabiler, teilisolierter und auswechselbarer Klinge, Gerade Schneide, Mit integrierter Schutzkappe, Sicherheitsgriff aus schlagfestem Kunststoff Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Ja | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Ausführung: | VDE-isoliert nach DIN EN 60900, mit integrierter Schutzkappe | Einklappbar: | Ja | Gesamtlänge [mm]: | 185 mm | Griffmaterial: | Kunststoff | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Klingenlänge: | 45 mm | Netto-Gewicht [kg]: | 0,095 kg | Norm: | DIN EN 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, gedore abisoliermesser, abisolier messer, sicherheits cuttermesser, Messer, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Universalmesser |
| | |
| |