Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben Klingenbreite 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben Klingenbreite 5,5 mm
Gedore red VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben Klingenbreite 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301403
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301403
EAN/GTIN:
     4060833014038
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Gedore red VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben Klingenbreite 5,5 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380
  • VDE-isoliert nach DIN EN 60900
  • Garantierter Schutz bei Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC (Wechselspannung) und 1500V DC (Gleichspannung)
  • Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl
  • Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
  • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
  • Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
  • 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
285 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
42 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
31 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.091 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38004006
ab € 25,64*
Ähnlich
Gedore
R38501023
ab € 7,50*
Ähnlich
Gedore
R38501123
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
R38501223
ab € 8,55*
Ähnlich
Gedore
R38501323
ab € 9,33*
Ähnlich
Gedore
R39100319
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R39100419
ab € 4,59*
Ähnlich
Gedore
R39102514
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
R39200115
ab € 4,36*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170 5,5
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.