Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 2,5 mm
Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301274
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301274
EAN/GTIN:
     4060833012744
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 2,5 mm

Hauptmerkmale:

  • Zwei-Wege-Profil
  • 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • matt verchromt
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
240 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
35 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.05 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DT 2142 2,5
ab € 4,98*
Ähnlich
Gedore
R38002006
ab € 14,07*
Ähnlich
Gedore
R38002012
ab € 30,72*
Ähnlich
Gedore
R38002106
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
R38402006
ab € 16,84*
Ähnlich
Gedore
R38670309
ab € 4,48*
Ähnlich
Gedore
R38670409
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
R38670512
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
R38670612
ab € 5,89*
Ähnlich
Gedore
R38670814
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.