Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Schraubendreher-Satz TX 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Schraubendreher-Satz TX 6-teilig
Gedore red Schraubendreher-Satz TX 6-teilig
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301272
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301272
EAN/GTIN:
     4060833012720
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Gedore red Schraubendreher-Satz TX 6-teilig

Hauptmerkmale:

  • Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
  • Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
  • Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen
  • 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
  • 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
272 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
150 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
42 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.55 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38002006
ab € 14,07*
Ähnlich
Gedore
R38002012
ab € 30,72*
Ähnlich
Gedore
R38002106
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
R38670309
ab € 4,48*
Ähnlich
Gedore
R38670409
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
R38670512
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
R38670612
ab € 5,89*
Ähnlich
Gedore
R38670814
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore
R38672509
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.