| |
|
| Artikel-Nr.: C1150C-3301209 Herst.-Nr.: 3301209 EAN/GTIN: 4060833012096 |
| |
|
| | |
| Gedore red Rohrzange amerikanisches Modell 5.1/2 Zoll Hauptmerkmale: - Typ Stillson
- Gehärtete Stellmutter fixiert Spannweiteneinstellung
- Mit Aufhängeloch
- Stahl, geschmiedet
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 800 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 150 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 40 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 7.9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), gedore armaturenschonzange, armaturenzange, armaturenzange 90 grad, Rohr-/Wasserpumpenzangen |
| | |
| |