Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R27160021 Rohrzange 90° US-Modell 3.1/2 Zoll 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301208
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R27160021
EAN/GTIN:
     4060833012089
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Typ Stillson, Gehärtete Stellmutter fixiert Spannweiteneinstellung, Mit Aufhängeloch, Stahl, geschmiedet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Rohr-Ø [mm]:
89 mm
Spannweite [inch]:
3.1/2 Inch
Spannweite [mm]:
89 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
24 Inch
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
3,5 kg
Oberfläche:
Rot lackiert, Kopf schwarz lackiert, Backen blank geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
225 36
ab € 69,95*
Ähnlich
Gedore
R27160007
ab € 14,56*
Ähnlich
Gedore
R27160009
ab € 17,36*
Ähnlich
Gedore
R27160011
ab € 23,98*
Ähnlich
Gedore
R27160012
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
R27160016
ab € 40,49*
Ähnlich
Gedore
R27160030
ab € 71,66*
Ähnlich
Gedore
R27200012
ab € 12,29*
Ähnlich
Gedore
R27202003
ab € 27,59*
Ähnlich
Gedore
R27220065
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.