Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R27220065 Langbeckgripzange Spannweite 50mm Länge 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301181
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R27220065
EAN/GTIN:
     4060833011815
Suchbegriffe:
Langbeck-Gripzange
Langbeckgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial, Lange Backen für enge und schwer zugängliche Stellen, Längsverzahnte Greifflächen, Mit Einstellschraube und Auslösehebel, Einhandbedienung, Oberfläche verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spannweite [mm]:
50 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
6,5 Inch
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,175 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, langbeck gripzange, Zange, Gripzange, Handklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R27160007
ab € 14,32*
Ähnlich
Gedore
R27160009
ab € 17,07*
Ähnlich
Gedore
R27160011
ab € 23,35*
Ähnlich
Gedore
R27160012
ab € 25,42*
Ähnlich
Gedore
R27160016
ab € 39,53*
Ähnlich
Gedore
R27160021
ab € 49,58*
Ähnlich
Gedore
R27160030
ab € 70,12*
Ähnlich
Gedore
R27200012
ab € 12,24*
Ähnlich
Gedore
R27202003
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.