Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Doppelmaulschlüssel kurz, metrisch Schlüsselweite 18 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore red Doppelmaulschlüssel kurz, metrisch Schlüsselweite 18 x 19 mm
Gedore red Doppelmaulschlüssel kurz, metrisch Schlüsselweite 18 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873184
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301073
EAN/GTIN:
     4060833010733
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium

Gedore red Doppelmaulschlüssel kurz, metrisch Schlüsselweite 18 x 19 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
  • Maulstellung 15°
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche matt-satiniert verchromt
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
176 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
40 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
11 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.13 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 4,88*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,81*
€ 5,02*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,47*
8 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301068
ab € 2,11*
Ähnlich
Gedore
R05121011
ab € 2,89*
Ähnlich
Gedore
R05121213
ab € 3,04*
Ähnlich
Gedore
R05121415
ab € 3,18*
Ähnlich
Gedore
R05121617
ab € 3,32*
Ähnlich
Gedore
R05122022
ab € 3,65*
Ähnlich
Gedore
R05122123
ab € 3,27*
Ähnlich
Gedore
R05122426
ab € 4,35*
Ähnlich
Gedore
R05122427
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.