Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R05121415 Doppelmaulschlüssel SW14x15 mm 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301071
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R05121415
EAN/GTIN:
     4060833010719
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Kurze Ausführung, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,083 kg
Norm:
DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
14x15 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
15 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
34 mm
Gesamthöhe [mm]:
6 mm
Gesamtlänge [mm]:
152 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
31,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
33,2 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5,8 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301068
ab € 2,27*
Ähnlich
Gedore
R05121011
ab € 2,91*
Ähnlich
Gedore
R05121213
ab € 3,07*
Ähnlich
Gedore
R05121617
ab € 3,33*
Ähnlich
Gedore
R05121819
ab € 3,53*
Ähnlich
Gedore
R05122022
ab € 3,69*
Ähnlich
Gedore
R05122123
ab € 3,25*
Ähnlich
Gedore
R05122426
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
R05122427
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.