Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R05122427 Doppelmaulschlüssel SW24x27 mm 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301077
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R05122427
EAN/GTIN:
     4060833010771
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Kurze Ausführung, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,288 kg
Norm:
DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
24x27 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
27 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
56 mm
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Gesamtlänge [mm]:
246 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
50,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
56 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
8 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301068
ab € 2,11*
Ähnlich
Gedore
R05121011
ab € 2,88*
Ähnlich
Gedore
R05121213
ab € 3,04*
Ähnlich
Gedore
R05121415
ab € 3,18*
Ähnlich
Gedore
R05121617
ab € 3,32*
Ähnlich
Gedore
R05121819
ab € 3,53*
Ähnlich
Gedore
R05122022
ab € 3,64*
Ähnlich
Gedore
R05122123
ab € 3,24*
Ähnlich
Gedore
R05122426
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.