Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R05122022 Doppelmaulschlüssel SW20x22 mm 196 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301074
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R05122022
EAN/GTIN:
     4060833010740
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Kurze Ausführung, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,19 kg
Norm:
DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
20x22 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
20 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
22 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
47 mm
Gesamthöhe [mm]:
7 mm
Gesamtlänge [mm]:
196 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
41,3 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
46,9 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,2 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301068
ab € 2,11*
Ähnlich
Gedore
R05121011
ab € 2,88*
Ähnlich
Gedore
R05121213
ab € 3,02*
Ähnlich
Gedore
R05121415
ab € 3,17*
Ähnlich
Gedore
R05121617
ab € 3,31*
Ähnlich
Gedore
R05121819
ab € 3,50*
Ähnlich
Gedore
R05122123
ab € 3,24*
Ähnlich
Gedore
R05122426
ab € 4,33*
Ähnlich
Gedore
R05122427
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.