Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8554-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM 6-30 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7775440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7775440
EAN/GTIN:
     4002805855409
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Drehmoment-Schlüssel

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 30 Nm / 50 - 270 lbf·in
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
1/4" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174
Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 1 Nm und 10 lbf·in
Technischer Vorteil/Funktion:
Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
15 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant starr
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Anzugsrichtung:
Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
270 lbf·in | 30 Nm
Drehmoment (min.):
50 lbf·in | 6 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
50-270 lbf·in | 6-30 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
30 mm
Gesamthöhe:
40,5 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
206 mm
Kopfbreite 1:
30 mm
Kopfhöhe 1:
30 mm
Netto-Gewicht:
0,85 kg
Präzision +/-:
+/- 3 %
REACH:
konform
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
10 lbf·in | 1 Nm
Skalentyp:
Dual
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Elektronik-Industrie, Feinmechanik, Militär, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Schaltschrankbau
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentschlüssel Elektrisch, Elektrischer Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 1/4, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7680490
ab € 56,80*
Zubehör
Gedore
7680570
ab € 61,46*
Zubehör
Gedore
7680650
ab € 74,25*
Zubehör
Gedore
7680730
ab € 107,93*
Zubehör
Gedore
7680810
ab € 287,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.