Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7118-22 Einsteckmaulschlüssel SE 14x18 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7690610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7118-22
EAN/GTIN:
     4002805718223
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,15 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
22 mm
Stichmass [metrisch]:
25,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
Gesamtbreite [mm]:
47 mm
Gesamthöhe [mm]:
21,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
61 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2 [mm]:
47 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
21,5 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore aufsteckmaulschlüssel 22mm, aufsteck maulschlüssel, aufsteck maulschlüssel 14 x 18, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Maul-Steckschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7118-18
ab € 31,85*
Ähnlich
Gedore
7118-19
ab € 33,23*
Ähnlich
Gedore
7118-21
ab € 37,97*
Ähnlich
Gedore
7118-24
ab € 38,68*
Ähnlich
Gedore
7118-27
ab € 38,83*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,32*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,32*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 149,26*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 223,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.