Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 24 mm Abmessungen / Länge: 62 mm Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg Für H...
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 30 mm Abmessungen / Länge: 70 mm Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg Für H...
Einsteck-Maulschlüssel · für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 52,0mm· Gesam...
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 32 mm Abmessungen / Länge: 71.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg Für...
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 36 mm Abmessungen / Länge: 70 mm Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg Für H...
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 32,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Mater...
Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41 geschmiedet mit Stiftsicherung verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208