Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7118-24 Einsteckmaulschlüssel SE 14x18 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7690880
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7118-24
EAN/GTIN:
     4002805718247
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
14 x 18 mm
Gesamtbreite:
51 mm
Gesamthöhe:
21,5 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
51 mm
Kopfhöhe 1:
21,5 mm
Kopfhöhe 2:
11 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,17 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
24 mm
Stichmass:
25 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore einsteckmaulschlüssel 14x18, aufsteck maulschlüssel, aufsteck maulschlüssel 14 x 18, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7118-18
ab € 33,20*
Ähnlich
Gedore
7118-19
ab € 33,39*
Ähnlich
Gedore
7118-21
ab € 37,83*
Ähnlich
Gedore
7118-22
ab € 38,79*
Ähnlich
Gedore
7118-27
ab € 38,66*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,27*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,70*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,24*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 222,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.