Produktbeschreibung:
Einsatz:
Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 Nm / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft werden abgedeckt
Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
1/4", 3/8", 1/2", 3/4" oder 1" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion
Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Mit Doppel-Skala in Nm und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern
Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert
Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Mit audio-visuellem Signal
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
| |
1000 V isoliert: | Nein |
Antriebstyp/Antrieb: | Doppelvierkant |
Antriebsvierkant: | 20 mm | 3/4 Inch |
Auswertesoftware: | Nein |
Batterietyp: | LR6 (AA) |
Chemische Eigenschaften: | Alkaline |
Drehmoment (max.): | 300 lbf·ft | 400 Nm |
Drehmoment (min.): | 60 lbf·ft | 80 Nm |
Drehmomentbereich (min./max.): | 60-300 lbf·ft | 80-400 Nm |
Einsatzbereich: | Fertigung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung |
Energiequelle: | Batterie |
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein |
Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein |
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein |
EPA-/ESD-Ausführung: | Nein |
Festeinstellung: | Nein |
Gesamthöhe: | 111 mm |
Gesamtlänge: | 710 mm |
Grafikdisplay: | Nein |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Netto-Gewicht: | 3,2 kg |
REACH: | konform |
Rubrik bei Take e Way: | Rub. 2022 Prim.Alkali 16-30g |
Skaleneinteilung: | 10 | 10 lbf·ft | 10 Nm |
VDE zertifiziert: | Nein |
Zielgruppen: | Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Maschinenbau, Service |