Produktbeschreibung:
Einsatz:
Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 Nm / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt
Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
1/4", 3/8", oder 1/2" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion
Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Mit Doppel-Skala in Nm und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern
Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert
Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
| |
1000 V isoliert: | Nein |
Antriebstyp/Antrieb: | Doppelvierkant |
Antriebsvierkant: | 6,3 mm | 1/4 Inch |
Anzugsrichtung: | Links und Rechts |
Auswertesoftware: | Nein |
Drehmoment (max.): | 35 lbf·in | 4 Nm |
Drehmoment (min.): | 7 lbf·in | 0,8 Nm |
Drehmomentbereich (min./max.): | 0,8-4 Nm |
Einsatzbereich: | Fertigung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung |
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein |
Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein |
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein |
EPA-/ESD-Ausführung: | x |
Festeinstellung: | Nein |
Gesamthöhe: | 61 mm |
Gesamtlänge: | 244 mm |
Grafikdisplay: | Nein |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Material: | Aluminiumgehäuse, Stahlrohrgriffstange |
Messgenauigkeit Drehmoment: | +/- 4% Toleranz vom angezeigten Wert |
Netto-Gewicht: | 0,52 kg |
Präzision +/-: | +/- 6 % |
Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
REACH: | konform |
Skaleneinteilung: | 0,1 | 1 lbf·in | 1 Nm |
Skalentyp: | Dual |
VDE zertifiziert: | Nein |
Zielgruppen: | Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Maschinenbau, Service |