Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD 626-8 Doppelsteckschlüssel-Satz 8-tlg 6-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p625893
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KD 626-8
EAN/GTIN:
     4010886652879
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Doppelsteckschlüsselsatz
gedore doppelsteckschlüssel din 896
Gängigste Größen im Set, Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,434 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 626 S 1 2
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: gedore doppelsteckschlüsselsatz, doppel steckschlüssel, Steckschlüssel (Satz), Steckschlüssel, Einsteckschlüssel mit Quergriff
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 82,25*
€ 103,54*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 85,36*
€ 104,47*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 85,41*
€ 104,48*
9 Tage
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 105,82*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 87,33*
€ 107,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
626 10X11
ab € 6,44*
Sonstiges
Gedore
626 12X13
ab € 7,17*
Sonstiges
Gedore
626 14X15
ab € 11,33*
Sonstiges
Gedore
626 16X17
ab € 12,13*
Sonstiges
Gedore
626 18X19
ab € 14,45*
Sonstiges
Gedore
626 20X22
ab € 15,22*
Sonstiges
Gedore
626 6X7
ab € 5,36*
Sonstiges
Gedore
626 8X9
ab € 5,70*
Sonstiges
Gedore
626 S 1
ab € 2,45*
Sonstiges
Gedore
626 S 2
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.