Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD 626-8, Gedore Doppelsteckschlüssel-Satz 8-tlg 6-22 mm 6528730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-222899
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6528730
EAN/GTIN:
     4010886652879
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Doppelsteckschlüsselsatz
gedore doppelsteckschlüssel din 896
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KD 626-8, Doppelsteckschlüssel-Satz 8-tlg 6-22 mm 6528730 Gängigste Größen im Set, Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1434 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,434 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore doppelsteckschlüsselsatz, doppel steckschlüssel, Steckschlüssel (Satz), DOPPELSTECKSCHLÜSSEL-SATZ, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 80,16*
€ 101,95*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 83,43*
€ 102,72*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 85,17*
€ 104,71*
Lager 260
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,08*
€ 106,06*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 87,35*
€ 107,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
626 10X11
ab € 6,42*
Sonstiges
Gedore
626 12X13
ab € 7,17*
Sonstiges
Gedore
626 14X15
ab € 11,39*
Sonstiges
Gedore
626 16X17
ab € 12,14*
Sonstiges
Gedore
626 18X19
ab € 14,45*
Sonstiges
Gedore
626 20X22
ab € 15,14*
Sonstiges
Gedore
626 6X7
ab € 5,36*
Sonstiges
Gedore
626 8X9
ab € 5,71*
Sonstiges
Gedore
626 S 1
ab € 2,44*
Sonstiges
Gedore
626 S 2
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.