Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 S 2 Stufendrehstift 240 mm lang, Ø 6,7-11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6528140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     626 S 2
EAN/GTIN:
     4010886652817
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, vergütet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,159 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
vergütet
Drehstift-Ø 1:
6,70 mm
Drehstift-Ø 2:
7,70 mm
Drehstift-Ø 3:
8,70 mm
Drehstift-Ø 4:
9,70 mm
Drehstift-Ø 5:
11,00 mm
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, stufen drehstift, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Drehstift für Rohrsteckschlüssel, Einsteckschlüssel mit Quergriff
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 4,56*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 4,60*
23 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,69*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
626 S 1
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.