Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 S 1 Stufendrehstift 190 mm lang, Ø 3,7-7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000772584
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     626 S 1
EAN/GTIN:
     4010886652800
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, vergütet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,05 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
vergütet
Drehstift-Ø 1:
3,70 mm
Drehstift-Ø 2:
4,70 mm
Drehstift-Ø 3:
5,20 mm
Drehstift-Ø 4:
7,00 mm
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, stufen drehstift, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Drehstift für Rohrsteckschlüssel, Einsteckschlüssel mit Quergriff
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,37*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,49*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,50*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 3,54*
9 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
626 S 2
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.