Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 50 Schlag-Ringschlüssel 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6475860
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     306 50
EAN/GTIN:
     4010886647585
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel gedore
schlagringschlüssel 50mm
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
50 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
80,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
23,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,093 kg
Norm:
DIN 7444
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 24
ab € 14,17*
Ähnlich
Gedore
306 27
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
306 30
ab € 22,23*
Ähnlich
Gedore
306 32
ab € 20,53*
Ähnlich
Gedore
306 34
ab € 23,16*
Ähnlich
Gedore
306 36
ab € 30,49*
Ähnlich
Gedore
306 41
ab € 32,95*
Ähnlich
Gedore
306 46
ab € 36,26*
Ähnlich
Gedore
306 55
ab € 44,22*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800050
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.