Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 36 Schlag-Ringschlüssel 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6475430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     306 36
EAN/GTIN:
     4010886647547
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel gedore
schlagringschlüssel 36mm
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
36 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
205 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
60,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
19,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,674 kg
Norm:
DIN 7444
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 24
ab € 14,16*
Ähnlich
Gedore
306 27
ab € 17,30*
Ähnlich
Gedore
306 30
ab € 22,15*
Ähnlich
Gedore
306 32
ab € 20,67*
Ähnlich
Gedore
306 34
ab € 23,13*
Ähnlich
Gedore
306 41
ab € 32,79*
Ähnlich
Gedore
306 46
ab € 36,16*
Ähnlich
Gedore
306 50
ab € 38,59*
Ähnlich
Gedore
306 55
ab € 44,27*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800036
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.