| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6475780 Herst.-Nr.: 306 46 EAN/GTIN: 4010886647578 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444 Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlüsselweite 1 [mm]: | 46 mm | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein | Gesamtlänge [mm]: | 240 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1 [mm]: | 75,0 mm | Kopfhöhe 1 [mm]: | 22,5 mm | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,999 kg | Norm: | DIN 7444 | Oberfläche: | geölt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel |
| | |
| |