Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 24 Schlag-Ringschlüssel 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6475000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     306 24
EAN/GTIN:
     4010886647509
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
gedore schlagringschlüssel 24 mm
schlagringschlüssel gedore
schlagringschlüssel 24mm
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
42,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
15 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,262 kg
Norm:
DIN 7444
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 27
ab € 17,30*
Ähnlich
Gedore
306 30
ab € 22,15*
Ähnlich
Gedore
306 32
ab € 20,67*
Ähnlich
Gedore
306 34
ab € 23,13*
Ähnlich
Gedore
306 36
ab € 30,59*
Ähnlich
Gedore
306 41
ab € 32,79*
Ähnlich
Gedore
306 46
ab € 36,16*
Ähnlich
Gedore
306 50
ab € 38,82*
Ähnlich
Gedore
306 55
ab € 44,27*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800024
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.