Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41 B 46 Umschaltknarre mit Einsatzring 46 mm UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6338520
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     41 B 46
EAN/GTIN:
     4010886633854
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Mit festeingebautem 12-kant UD-Profil Einsatzring, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
910 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
43 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
4,725 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite [mm]:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz), Ratschen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 144,25*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 370,93*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 312,79*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,32*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,01*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 850,88*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,68*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,21*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 54,78*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,74*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 37,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.